• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Stalen dommekracht SJ, Belastbaarheid: 1,5t

Artikelnummer: 086040 1,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (t) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Totale hoogte 725 mm
Hefhoogte 1.085 mm
Belastbaarheid 1.500 kg
Gewicht 17 kg
Producttype Autokrik / machinekrik

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086040 1,5
EAN/GTIN 4025092080897
Nummer fabrikant SJ15 SIKU,
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Omschrijving

Uitvoering:

Dommekracht met heffende behuizing.
Automatische lastdrukrem houdt de last veilig op de gewenste hoogte.
Stalen dommekracht type SJ met ratelslinger conform UVV.

Norm:

DIN 7355

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan