Kettinghefboomtakel BRAVO™ met rondstalen ketting, Belastbaarheid: 0,25t

Artikelnummer: 086014 0,25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (t) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kettingschakel-⌀ 4 mm
minimale lengte tussen de haken 230 mm
Kettingschakellengte 12 mm
Behuizing materiaal Staal
Hefvermogen bij nomin. last 275 daN
Normale hefhoogte 1,5 m
Kettingvrijschakeling ja
Aantal kettingen 1
Belastbaarheid 250 kg
Belastbaarheid t 0,25 t
Gewicht 2,2 kg
Producttype Hefboomtakel / kettingtakel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086014 0,25
EAN/GTIN 2050001741967
Nummer fabrikant 35919
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 BERGISCH-GLADBACH, Deutschland, www.tractel.com

Omschrijving

Uitvoering:

Werktuigen met plaatstalen behuizing, zeer laag gewicht, standaard kettingvrijschakeling, lage constructie, draaibaar gelagerde, gesmede haken.
Zeer compact apparaat (lengte 240 mm).

Toepassing:

Veelzijdig universeel apparaat ook onder moeilijke omstandigheden.

Tip:

Bij het principe van de lastdrukrem wordt de axiale remdruk door de last zelf gegenereerd en is daarom evenredig aan de belasting. De last wordt in elke stand veilig vastgehouden, voor het vieren moet het verschil tussen rem- en lastmoment worden overwonnen. Alle universele apparaten van Yale zijn hiermee uitgerust.
De automatisch werkende kettingvrijschakeling maakt het snel aanslaan van de onbelaste ketting mogelijk, bij belasting sluit de lastdrukrem weer automatisch en wordt de last veilig vastgehouden.
De slipkoppeling (op aanvraag) verhindert een overmatige belasting en verlengt zo de levensduur van de hijsinrichting.
Werktuigen met overbelastingsbeveiliging (slipkoppeling) op aanvraag.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan