Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče, ⌀ pouzdra: 30mm

Artiklové číslo: 085875 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
275 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série 116 profi
⌀ pouzdra 30 mm
⌀ třmene 5 mm
Výška třmenu vnitřní 45 mm
Materiál pouzdra mosaz
Materiál třmenu ocel, chromovaná
Zavírání různé klíče
Vhodné pro zamykací zařízení ne
Vhodné pro nástrčné vložky ne
Zvýšený třmen ano
Kalený třmen ano
Dvojitě blokovaný třmen ano
Se zakrytím otvoru pro klíč ne
Zamykací mechanika nerezová přesná zamykací mechanika
Počet zámků 1
Počet klíčů 2
Druh produktu Visací zámek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085875 30
EAN / GTIN 4003482032404
Číslo výrobce 116 HB 30 45
Výrobce/odpovědná osoba BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Popis

Provedení:

Masivní mosazný korpus, nerezový přesný zamykací systém, kalený a chromovaný ocelový třmen, dvojitě blokovaný.
Se zvláště vysokým třmenem.
Série 116 Profi se dodává ve speciálních provedeních na poptávku: Zámky podle předloženého vzoru nebo zamykání se systémem na generální klíč a další klíče.

Funkce:

Systém různých klíčů znamená, že klíč může odemykat a zamykat jeden zámek popř. válec a je zhotoven jedinečně.

Rozsah dodávky:

Visací zámek se 2 klíči.