Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem shodné klíče, ⌀ pouzdra: 30mm

Artiklové číslo: 085876 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 116 Profi
Počet klíčů 2 ks
Druh produktu Cylindrický zámek
Počet zámků 1
Materiál třmen ocel
Výška třmenu vnitřní 45 mm
Typ uzavření Univerzální klíč
Zavírací mechanismus Přesné zavírání
Průměr pouzdra 30 mm
Materiál pouzdra mosaz
Vlastnosti Třmínek kalený; Třmínek s dvojitým zamykáním

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085876 30
EAN / GTIN 4003482451120
Číslo výrobce 116HB 30 45 Z1 GL
Výrobce/odpovědná osoba BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Popis

Provedení:

Masivní mosazný korpus, nerezový přesný zamykací systém, kalený a chromovaný ocelový třmen, dvojitě blokovaný.
Se zvláště vysokým třmenem.
Závěsný zámek má masivní mosazný korpus a jistí brány, předměty a mnoho dalších věcí - dokonce ještě flexibilněji!
Zvláštním znakem tohoto zámku je neobvykle vysoký třmen. Pomocí tohoto třmenu můžete zámek umístit ještě flexibilněji na různých místech. Třmen zámku je také tvrdý jako ocel a má dvojité blokování. Vnitřní mechanismus zámku 116 HB Profi s přesným zamykacím mechanismem je mosazným korpusem optimálně chráněn před rezavěním.
Série 116 Profi se dodává ve speciálních provedeních na poptávku: Zámky podle předloženého vzoru nebo zamykání se systémem na generální klíč a další klíče.

Funkce:

Univerzální klíč znamená, že klíč zamyká a odemyká několik zámků nebo cylindrických vložek.

Rozsah dodávky:

Visací zámek se 2 klíči.