{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 | |
| Typ zámku | elektronický číselný zámek | |
| Výška vně | 528 mm | |
| Šířka vně | 435 mm | |
| Hloubka vně | 382 mm | |
| Výška uvnitř | 440 mm | |
| Šířka uvnitř | 350 mm | |
| Hloubka uvnitř | 292 mm | |
| Obsah | 45,3 l | |
| Hmotnost | 49 kg | |
| Druh produktu | Trezor |
| Katalogové číslo | 085802 C340E | |
| EAN / GTIN | 4003482411704 | |
| Číslo výrobce | 41170 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de |