Jehlový značkovač FlyMarker® mini 120/45 napájení z akumulátoru, Kapacita akumulátoru: 2X4Ah

Artiklové číslo: 085753 2X4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Rozhraní: USB rozhraní

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozhraní USB rozhraní
Výška písma 1 mm - 10 mm
Maximální šířka označovacího pole 120 mm
Maximální výška označovacího pole 45 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Jmenovité napětí 18 V
Druh produktu Jehlový značkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085753 2X4
Výrobce/odpovědná osoba MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 LUDWIGSBURG, Deutschland, www.markator.de

Popis

Provedení:

Pro trvalé označování / značkování / popisování jednotlivých a sériových dílů z různých materiálů (ocel, ušlechtilá ocel, hliník, měď, mosaz, plasty, nástrojová ocel, kalená ocel do tvrdosti 62 HRC atd.).
• Výkonný elektromagnetický pohon značkovací jehly.
• Jednoduchý software s intuitivní obsluhou s ochranou heslem a nově uspořádaným zobrazením parametrů pro rychlý náhled do každého programového řádku.
• Velký barevný displej 4,3“.
• Nejnovější procesní technologie pro plynulou navigaci v nabídkách a velmi rychlé načítání (bootování).
• Náhled označovacího pole na displeji 1:1.
• Korpus z plastu zesíleného skelným vláknem, odolného proti prasknutí.
• Rozhraní: USB-A, USB-B a Ethernet.
• Druh písma: bodová matice v rastru 5×7 nebo 9×13, výška písma 1,0 – 10,0 mm a větší.
• Druh písma pro výšku písma větší než 10,0 mm na poptávku.
• Kvalitní, dvojitě vedená lineární vedení pro přesné výsledky značení.
• Značení kulatých součástí radiálně a axiálně a také obloukové značení.
Extrémně praktický, 100 % mobilní akumulátorový ruční značkovací systém s dotykovým ovládacím rozhraním a s velkým 4,3palcovým barevným displejem.

Rozsah dodávky:

Včetně nástroje, tvrdokovová značkovací jehla 90°. Nastavovací úhelník s protiskluzovou opěrnou plochou, nastavovací měrkou a kufříkem, 2× 18 V Li-Ion akumulátor, nabíječka.