RFID Chip Tag, Typ: TAG25

Artiklové číslo: 085672 TAG25
Nastavit cenu 25 ks (CZK 43,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
892 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 25 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Rozhraní: Hoffmann Group Connected

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 40,2 mm
Šířka 20,2 mm
Výška 0,4 mm
Frekvence 13,56 MHz
Počet dílů 25
Rozhraní Hoffmann Group Connected
Série Hoffmann Group Connected
Druh produktu Technika RFID

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085672 TAG25
EAN / GTIN 2050002044906
Výrobce/odpovědná osoba Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 HALVER, Deutschland, www.neosid.de

Popis

Provedení:

Tato položka je kompatibilní se softwarovým řešením Hoffmann Group Connected.

Výhoda:

Hoffmann Group Connected

S tímto výrobkem získáváte modul pro vaši digitálně propojenou výrobu. V součinnosti s příslušným softwarovým modulem je možné zvýšit produktivitu.

Warning:

Stanovené použití
  • Ke komunikaci se čtečkou RFID v rozsahu krátkých vln.
  • RFID-čip obsahuje ze závodu ID.
  • Pro uložení dalších informací s kódem ASCII je potřebné další příslušenství.
  • Č.
  • 085762: K montáži na rovných plochách.
  • Č.
  • 085673: K montáži na upínačích nástrojů s otvorem 10,3 mm.
  • Upínač nástrojů s RFID-čipem PLUG provozujte s maximálními otáčkami 20.000 ot/min.
  • K použití ve vnitřním prostředí.
  • Použití při teplotě místnosti.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.
  • Nepoužívejte na volném prostranství nebo prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.