• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Razidlo písmen – jednotlivé normální písmo A − Z, Výška písma / znak: 8/Bmm

Artiklové číslo: 085431 8/B
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška písma / znak (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Počet razníků 1 ks
Průměr vnější 12,7 mm
Druh produktu Razidla
Znaky Š
Výška písma 8 mm
Omezení hloubky nárazu ne
Délka typu razníku 89 mm
Šířka typu razníku 12,7 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085431 8/B
EAN / GTIN 5022044003583

Popis

Vhodné pro:

Sada č. 085405 a č. 085430.

Poznámka:

Hvězdička u údaje o velikosti je zástupný znak pro požadovaný znak.
U objednávky prosím doplňte údaj o velikosti (např 3/*) o požadovaný znak, např. 3/1 nebo 3/A atd.