Razidlo písmen – jednotlivé normální písmo A − Z, Výška písma / znak: 10/Tmm

Artiklové číslo: 085431 10/T
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška písma / znak (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Počet razníků 1 ks
Průměr vnější 14,3
Druh produktu Razidla
Znaky T
Výška písma 10 mm
Omezení hloubky nárazu ne
Délka typu razníku 89 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085431 10/T
EAN / GTIN 5022044004207

Popis

Vhodné pro:

Sada č. 085405 a č. 085430.

Poznámka:

Hvězdička u údaje o velikosti je zástupný znak pro požadovaný znak.
U objednávky prosím doplňte údaj o velikosti (např 3/*) o požadovaný znak, např. 3/1 nebo 3/A atd.