• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Razidlo písmen – jednotlivé normální písmo A − Z, Výška písma / znak: 3/Hmm

Artiklové číslo: 085431 3/H
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška písma / znak (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Počet razníků 1 ks
Průměr vnější 6,35 mm
Druh produktu Razidla
Znaky H
Výška písma 3 mm
Omezení hloubky nárazu ne
Délka typu razníku 63,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085431 3/H
EAN / GTIN 5022044001886

Popis

Vhodné pro:

Sada č. 085405 a č. 085430.

Poznámka:

Hvězdička u údaje o velikosti je zástupný znak pro požadovaný znak.
U objednávky prosím doplňte údaj o velikosti (např 3/*) o požadovaný znak, např. 3/1 nebo 3/A atd.