Sada vyrážečů číslic, 10dílná Normální písmo 0 − 9, Výška písma: 1mm

Artiklové číslo: 085405 1
Nastavit cenu 10 ks (CZK 59,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška písma (mm) Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 63,5 mm
Výška písma 1 mm
Tloušťka stopky 6,35
Omezení hloubky ano
Druh produktu Ruční razidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085405 1
EAN / GTIN 5022044005150
Číslo výrobce PP10010

Popis

Provedení:

Z houževnaté oceli s obvzlášť přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtění vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastikových krabičkách.
Vysoce výkonné přesné razidlo, chemicky poniklované, nejvyšší životnost.
Normální písmo; tzn. že vyražený znak lze na obrobku přímo číst.

Použití:

K označování různých materiálů, s pevností do 1200 N/mm2.

Náhradní díl:

Jednotlivé vyrážeče číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/číslice, např. č. 085411 vel. 3/1. Jednotlivé vyrážeče písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

Poznámka:

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.