Sada razící matrice s čísly, 9dílná normální písmo 0 − 9, Výška písma: 5mm

Artiklové číslo: 085401 5
Nový produkt
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 58,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
167 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška písma (mm) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet razníků 9 ks
Průměr vnější 9,5 mm
Druh produktu Razidla
Znaky 0 – 9
Výška písma 5 mm
Omezení hloubky nárazu ano
Délka typu razníku 70 mm
Pevnost materiálu ražby povrchu max. 1 200 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085401 5
EAN / GTIN 5022044161405
Číslo výrobce PP10010

Popis

Provedení:

Díly jsou vyrobeny z tvrzené oceli a mají velmi přesné strojní gravírování s omezenou hloubkou. Jsou vyrobeny přesně soustředně a mají kalibrovanou, průběžně kalenou stopku. Povrchová úprava úderové hlavy zajišťuje vysokou bezpečnost práce.
Vysoce výkonné přesné razníky z oceli pro maximální přesnost a nejdelší životnost.
Běžné písmo, vyražený znak je na obrobku přímo čitelný.

Použití:

K označování různých materiálů, s pevností do 1200 N/mm2.

Norma:

DIN 7353.

Poznámka:

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.
9dílné sadě razicích matric s číslicemi není pro číslice 6 a 9 samostatný razník. Obě číslice jsou vytvořeny stejným razidlem. Požadované číslo vyrazíte správným otočením nebo orientací razidla před jeho použitím.