{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Notfallset im Koffer | |
| Obal | kufříky | |
| Barva | Šedá | |
| Obsah | Polštář; Sací hadice; Sací hadice; koberec | |
| Délka, koberec | 50 cm | |
| Délka, Polštář | 40 cm | |
| Délka, Sací hadice | 120 cm; 300 cm | |
| Šířka, koberec | 40 cm | |
| Šířka, Polštář | 40 cm | |
| Počet, koberec | 35 ks | |
| Počet, Polštář | 2 ks | |
| Počet, Sací hadice | 3 ks; 1 ks | |
| Materiál | Polypropylen (PP) | |
| Objem upínače max. | 75 l | |
| Oblast použití | UNI | |
| Druh produktu | Nouzová sada |
| Katalogové číslo | 084379 UNI | |
| EAN / GTIN | 4260589111580 | |
| Číslo výrobce | KGE1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de |