Vysoce účinný řezný olej bez minerálních olejů UV 80, Obsah: 0,25l

Artiklové číslo: 084205 0,25
Cena za 1 ks (CZK 1184,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
851 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Postřikovač
Obsah 0,25 l
Barva nažloutlá
Tvar kapalný
Bod vzplanutí > 180 °C
Teplota samovznícení 325 °C
Kinematická viskozita 57 mm2/s
Skladovací teplota 5 °C - 40 °C
Druh produktu Řezný olej / brusný olej

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084205 0,25
EAN / GTIN 2050001770301
Číslo výrobce 70084205250
Výrobce/odpovědná osoba Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Popis

Provedení:

Nanáší se štětcem, sprejem, postřikovačem nebo mazacím zařízením.
Řezný olej pro nejvyšší nároky, omyvatelný vodou, viskozitu lze v závislosti na použití nastavit vodou.

Použití:

Univerzální pro obrábění (frézování, soustružení, vrtání, řezání závitů, vystružování, protahování, řezání) a vhodný k tváření. Bezpodmínečně potřebný při obrábění nesnadno obrobitelných materiálů, jako oceli odolné vůči korozi a vysoké teplotě, slitiny niklu, titanu a podobných materiálů. Ideální pro barevné kovy.
Též pro mazání minimálním množstvím, neboť neobsahuje minerální olej.