• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Planta de llenado móvil “PumpMaster 2”, adecuado para contenido de depósito: 50/60l

Número de artículo: 084004 50/60
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para contenido de depósito (l) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Conexión aire comprimido 1/4 pul
Presión de trabajo máxima 10 bar
Serie PumpMaster 2
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Color negro; blanco
Aptitud para el tamaño de envase 60.000 ml
Tubo de conexión de rosca G1/2
Longitud tubo flexible 3 m
Tipo de producto Bomba para barriles
Presión máx. 10 bar
Longitud 970 mm
Anchura 300 mm
Altura 100 mm
Peso 16 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 084004 50/60
EAN / GTIN 8429765237308
Número del fabricante 370400400
Fabricante/responsable Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

Instalación de llenado profesional adecuada para unidades móviles, así como para instalaciones con un sistema de tuberías corto y varios puntos de suministro. Para el transporte de aceites de alta viscosidad.
Apto para barriles de 50/60 l.

Volumen de suministro:

Carro, bomba de aire comprimido, manguera de presión de 3 m NW13 G1/2 pulgadas, pistola de llenado, contador electrónico manual
Tapa del barril con dos conexiones G de 2 pulgadas, tubo de succión con válvula de pie.

Nota:

Las nuevas bombas de aire comprimido ya no necesitan lubricadores de aire, pero se recomienda utilizar un reductor de presión n.º 084335 1/4 con separador de agua.