• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Balicí lepicí páska, hnědá, Šířka×délka (mm×m): 50X50

Artiklové číslo: 083646 50X50
Cena za 1 ks (CZK 3,16 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 4713
Barva Hnědá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Papír
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Použití Balit
Vlastnosti šetrné k životnímu
Délka L 50 m
Šířka B 50 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083646 50X50
EAN / GTIN 4042448591494
Číslo výrobce 047130000000
Výrobce/odpovědná osoba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Popis

Provedení:

tesa® 4713 je balicí lepicí páska pro uzavírání obalů vyrobená z jemného krepového papíru. Papír, který je získáván z udržitelného lesního hospodářství s certifikací FSC® a jiných kontrolovaných zdrojů, se ve spojení s lepidlem z přírodního kaučuku vyznačuje dobrou přilnavostí k velké řadě povrchů a dobrou počáteční pevností lepidla.

Výhoda:

  • Výkonná a ekologická balicí páska pro lehké lepenkové krabice do 10 kg.
  • Nosič z papíru s certifikátem FSC.
  • Likvidace možná spolu s kartonem.
  • Pro manuální i automatické aplikace.