Csomagoló ragasztószalag, barna, Szélesség×hossz (mm×m): 50X50

Cikkszám: 083646 50X50
Ár / 1 Darab (0,14 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 4713
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag Papír
Ragasztó massza természetes kaucsuk
Felhasználás Csomagolás
Festék barna
Hossz 50 m
Szélesség 50 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083646 50X50
EAN / GTIN 4042448591494
Gyártó száma 047130000000
Gyártó/felelős személy tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Leírás

Kivitel:

A tesa® 4713 egy finom krepp papír alapú csomagoló ragasztószalag csomagolások lezárásához. A papír FSC® tanúsítású, mintaszerű erdőgazdálkodásból és azok ellenőrzött forrásaiból származik, és természetes kaucsuk ragasztóval van kombinálva, jó tapadás jellemzi a legkülönbözőbb felületeken, valamint jó kezdeti tapadóerővel rendelkezik.

Előny:

  • Nagyteljesítményű és környezetbarát csomagolószalag könnyű, max. 10 kg kartonokhoz.
  • FSC által tanúsított papír hordozóanyag.
  • A kartonnal együtt ártalmatlanítható.
  • Manuális és automatikus felhasználáshoz.