Cinta adhesiva para embalaje, marrón, Ancho×Longitud (mm×m): 50X50

Número de artículo: 083646 50X50
Precio por 1 Unidad (0,14 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 4713
Color Color marrón
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Papel
Masa adhesiva Caucho natural
Aplicación Embalar
Características respetuoso con el
Longitud 50 m
Anchura 50 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 083646 50X50
EAN / GTIN 4042448591494
Número del fabricante 047130000000
Fabricante/responsable tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Descripción

Ejecución:

tesa® 4713 es una cinta adhesiva de embalaje para cerrar embalajes, basada en un soporte de papel crepé fino. El papel, que se obtiene de bosques con certificado FSC® explotados de manera ejemplar, así como de otras fuentes controladas, en combinación con el sistema de pegado de caucho natural, destaca por su buena adherencia a las más diversas superficies y por su buena fuerza adhesiva inicial.

Ventaja:

  • Cinta de embalaje potente y respetuosa con el medio ambiente, para cartonajes ligeros de hasta 10 kg.
  • Soporte de papel con certificado FSC.
  • Se puede eliminar junto con la caja de cartón.
  • Para aplicación manual y automática.