Plastová olejnička s výtokovou trubičkou, Objem: 125ml

Artiklové číslo: 083532 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
255 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem 125 ml
Celková výška 90 mm
Celková výška − vytažená trubička 220 mm
⌀ dna 51 mm
Materiál zásobníku plast
Materiál výtokové trubičky mosaz
Druh produktu Olejnička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083532 125
EAN / GTIN 4024937270158
Číslo výrobce 27015
Výrobce/odpovědná osoba Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Popis

Provedení:

Nerozbitná, elastická tlaková maznice z polyethylenus vysouvací mosaznou trubičkou se šroubovacím uzávěrem na špičce trubičky. Vedení trubičky se stavěcí maticí.
Odolné vůči dezinfekčním prostředkům na bázi etanolu a isopropanolu.