{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | LOCTITE HY 4070 | |
| Označování nebezpečných látek | GHS07: Vykřičník | |
| Barva | Transparentní | |
| Teplota skladování min. | 2 °C | |
| Teplota skladování max. | 21 °C | |
| Doba použitelnosti od data výroby | 18 měsíce | |
| Max. velikost mezery | 5 mm | |
| Vhodné pro materiál | Elastomery; hliník; kov; plast | |
| Chemický základ | Kyanakrylát | |
| Chemická forma | gel | |
| Hustota | 1,05 g/cm3 | |
| Dynamická viskozita min. | 500 mPas | |
| Pevnost ruky po min. | 5 min | |
| Funkční pevnost po min. | 1 min | |
| Pevnost v tahu a střihu min. | 25 N/mm2 | |
| Pevnost v tahu | 14,6 N/mm2 | |
| Tvrdost podle Shore A A | 65 | |
| Teplota zpracování min. | 5 °C | |
| Teplota zpracování max. | 40 °C | |
| Doba zpracování | 5 s | |
| Použití teplotního rozsahu min. | -40 °C | |
| Použití teplotního rozsahu max. | 100 °C | |
| Rozsah použití | Oprava; údržba | |
| Vlastnosti | Nekape | |
| Druh produktu | Dvousložkové lepidlo |
| Katalogové číslo | 083377 4070 | |
| EAN / GTIN | 4058093011973 | |
| Číslo výrobce | 2237457 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |