{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante |
LOCTITE HY 4070
|
|
| Identificación de sustancia peligrosa |
GHS07: Signo de exclamación
|
|
| Color |
transparente
|
|
| Duración a partir de la fecha de fabricación |
18 meses
|
|
| Intersticio máx. |
5 mm
|
|
| Para material |
Elastómeros; aluminio; metal; plástico
|
|
| Base química |
Cianoacrilato
|
|
| Fórmula química |
gel
|
|
| Densidad |
1,05 g/cm3
|
|
| Viscosidad dinámica mín. |
500 mPas
|
|
| Resistencia manual al cabo de mín. |
5 min
|
|
| Resistencia funcional tras mín. |
1 min
|
|
| Resistencia a la tracción y al cizallamiento mín. |
25 N/mm2
|
|
| Resistencia a la tracción |
14,6 N/mm2
|
|
| Dureza según Shore A A |
65
|
|
| Temperatura de procesamiento mín. |
5 °C
|
|
| Temperatura de procesamiento máx. |
40 °C
|
|
| Tiempo de procesamiento |
5 s
|
|
| Rango de temperatura de uso mín. |
-40 °C
|
|
| Rango de temperatura de uso máx. |
100 °C
|
|
| Intervalo de empleo |
Reparación; conservación
|
|
| Propiedad |
Sin goteo
|
|
| Temperatura de almacenamiento mín. |
2 °C
|
|
| Temperatura de almacenamiento máx. |
21 °C
|
|
| Tipo de producto |
Adhesivo de dos componentes
|
| Número de artículo | 083377 4070 | |
| EAN / GTIN | 4058093011973 | |
| Número del fabricante | 2237457 | |
| Fabricante/responsable | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |