Sprej na ušlechtilou ocel Inox 200, Obsah: 500ml

Artiklové číslo: 083077 500
Cena za 1 ks (CZK 1398,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    699,00 CZK / 1 ks
    (CZK 1398,00 / 1 Litre)
  • od 12 kusy
    583,00 CZK / 1 ks
    (CZK 1166,00 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
790 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu ochrana proti korozi
Provedení nádrže sprej
Obsah 500 ml
Barva Šedá
Označování nebezpečných látek GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník
Rozprašovací hlava Standard
Označení výrobce Edelstahlspray Inox 200
Tvar kapalný
Min. teplota samovznícení 268 °C
Teplota rozsah použití max. 300 °C
Bod vzplanutí -40 °C
Vlastnosti Rychleschnoucí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083077 500
EAN / GTIN 5412386058424
Číslo výrobce 32337-AA
Výrobce/odpovědná osoba CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Popis

Provedení:

Kvalitní ochranný lak s pigmenty ušlechtilé oceli, rychle schnoucí, tepelně odolný do teploty 300 °C. Ideální k zakrytí náběhové barvy po svařování.

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem.