Sprays acier inoxydable Inox 200, Contenu: 500ml

Réf.: 083077 500
Prix par 1 unité (54,96 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    27,48 € / 1 unité
    (54,96 € / 1 Litre)
  • De 12 unités
    22,90 € / 1 unité
    (45,80 € / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
814 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit protection anti-corrosion
Exécution récipient Bombe aérosol
Sommaire 500 ml
Couleur gris
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation
Tête de pulvérisation Standard
Référence fabricant Edelstahlspray Inox 200
Type liquide
Température d’auto-inflammation min. 268 °C
Plage de températures max. 300 °C
Point d’éclair -40 °C
Caractéristiques séchage rapide
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 083077 500
EAN / GTIN 5412386058424
Réf. fabricant 32337-AA
Fabricant/personne responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Description

Exécution:

Vernis de protection de haute qualité avec pigments à base d’acier inoxydable, séchage rapide, résiste à des températures jusqu’à 300 °C. Idéal pour le recouvrement de couleurs de revenu après le soudage.

Remarque(s):

Aucune livraison express possible.