Aerosol de acero inoxidable Inox 200, Contenido: 500ml

Número de artículo: 083077 500
Precio por 1 unidad (54,38 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    27,19 € / 1 unidad
    (54,38 € / 1 Litros)
  • Precio unitario comprando 12 unidades(es)
    22,66 € / 1 unidad
    (45,32 € / 1 Litros)
a petición
En stock
826 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Protección contra la corrosión
Versión del contenedor Aerosol
Contenido 500 ml
Color gris
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación
Cabezal pulverizador Estándar
Denominación del fabricante Edelstahlspray Inox 200
Forma líquido
Temperatura de autoinflamación mín. 268 °C
Temperatura ámbito de aplicación máx. 300 °C
Punto de inflamación -40 °C
Características De secado rápido
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 083077 500
EAN / GTIN 5412386058424
Número del fabricante 32337-AA
Fabricante/responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Descripción

Ejecución:

Pintura protectora de alta calidad con pigmentos de acero inoxidable, de secado rápido, resistente a altas temperaturas de hasta 300 °C. Ideal para cubrir los colores de revenido después de la soldadura.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.