Hliníkový sprej vysoký lesk Galva Shine, Obsah: 500ml

Artiklové číslo: 083071 500
Cena za 1 ks (CZK 1004,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    502,00 CZK / 1 ks
    (CZK 1004,00 / 1 Litre)
  • od 12 kusy
    419,00 CZK / 1 ks
    (CZK 838,00 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Stříbrná
Označování nebezpečných látek GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník
Bod vzplanutí -18 °C
Rozprašovací hlava Standard
Označení výrobce Aluspray Hochglanz Galva Shine
Obsah 500 ml
Druh produktu ochrana proti korozi
Provedení nádrže sprej
Tvar kapalný
Min. teplota samovznícení 200 °C
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083071 500
EAN / GTIN 5412386057397
Číslo výrobce 32319-AA
Výrobce/odpovědná osoba CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Popis

Provedení:

Hliníkový antikorozní ochranný lak s vysokým leskem. Ideální pro opravování žárově zinkovaných povrchů. Dobrá přilnavost a vysoká mechanická zatížitelnost.
Trvale se lesknoucí ochranná vrstva.

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem.