Blizgus aliuminio purškalas Galva Shine, Talpa: 500ml

Prekės Nr.: 083071 500
Kaina už vieną 1 vnt. (39,48 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    19,74 € / 1 vnt.
    (39,48 € / 1 Litre)
  • Nuo 12 vienetai
    16,45 € / 1 vnt.
    (32,90 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva sidabro spalvos
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS07: šauktukas
Užsiliepsnoj. temperat. −18 °C
Purškimo antgalis standartinė
Gamintojo pavadinimas Aluspray Hochglanz Galva Shine
Turinys 500 ml
Produkto rūšis Apsauga nuo korozijos
Talpos modelis Purškalas
Forma skyst.
Užsiliepsnojimo temperatūra min. 200 °C
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083071 500
EAN / GTIN 5412386057397
Gamintojo numeris 32319-AA
Gamintojas / atsakingas asmuo CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Germany, www.crcind.com

Aprašymas

Modelis:

Labai blizgus antikorozinis aliuminio lakas. Idealiai tinka šviežiai karštuoju būdu cinkuotiems paviršiams pataisyti. Gerai kimba, atlaiko dideles mechanines apkrovas.
Ilgai blizganti apsauginė danga.

Pastaba:

Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.