Magas fényű aluspray Galva Shine 500 ml

Cikkszám: 083071 500
(31,70 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Szórófej Standard
Tartalom 500 ml
Szín ezüst
Lobbanáspont -18 °C
Öngyulladási hőmérséklet > 200 °C
Oldhatóság vízben nem oldódik
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem
Termék fajtája Aluspray

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083071 500
EAN / GTIN 5412386057397
Gyártó száma 32319-AA

Leírás

Kivitel:

Magasfényű alumínium korrózióvédő lakk. Ideális frissen tűzihorganyzott felületek kijavításához. Jól tapad és nagy mechanikus terhelésnek kitehető.
Tartósan csillogó védő bevonat.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.