Univerzální olej, Obsah: 200ml

Artiklové číslo: 083044 200
Cena za 1 ks (CZK 1500,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    300,00 CZK / 1 ks
    (CZK 1500,00 / 1 Litre)
  • od 12 kusy
    249,00 CZK / 1 ks
    (CZK 1245,00 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
480 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Universalöl
Označování nebezpečných látek GHS02: Plamen
Barva Žlutá
Teplota skladování od 15 °C
Teplota skladování do 50 °C
Obsah 200 ml
Rozprašovací hlava, sprej standard
Druh produktu Univerzální olej
Obsah jednotka mililitr
Provedení sprej
Tvar kapalný
Bod vzplanutí -104 °C
Bod varu -48 °C
Vlastnosti Chrání pokožku; Ochrana proti korozi; ekologický
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083044 200
EAN / GTIN 4017777217308
Číslo výrobce 21730
Výrobce/odpovědná osoba BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 Aham, Deutschland, www.ballistol.de

Popis

Použití:

Ideální pro ošetřování, údržbu a konzervaci nářadí všeho druhu. Nejlépe se osvědčil pro stopky nástrojů, upínací prvky, měřidla, svěráky pro broušení a k uskladnění tvarových dílů. Neutralizuje slabé kyseliny a pot z rukou a je velmi šetrný k pokožce. Ekologicky nezávadný, neobsahuje pryskyřici, bezkonkurenčně všestranný.

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem (letecky).