Universele olie 200 ml

Artikelnummer: 083044 200
(4,58 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
2.714 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 0,2 l
Kleur lichtgeel
Kookpunt -48 °C
Vlampunt -104 °C
Oplosbaarheid in water emulgeerbaar
Oxiderende eigenschappen nee
Opslagtemperatuur 15 °C - 50 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam
Producttype Multifunctionele olie / universele olie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083044 200
EAN/GTIN 4017777217308
Nummer fabrikant 21730

Omschrijving

Toepassing:

Ideaal voor verzorging, onderhoud en conservering van allerlei soorten gereedschappen. Uitstekend geschikt voor gereedschapsschachten, spanmiddelen, meetgereedschappen, bankschroeven voor slijpwerkzaamheden en voor het probleemloos opslaan van gietstukken. Neutraliseert zwakke zuren en handzweet en is zeer huidvriendelijk. Milieuvriendelijk, harsvrij en uitzonderlijk veelzijdig.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.