Universali alyva, Turinys: 200ml

Prekės Nr.: 083044 200
Kaina už vieną 1 vnt. (58,80 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    11,76 € / 1 vnt.
    (58,80 € / 1 Litre)
  • Nuo 12 vienetai
    9,80 € / 1 vnt.
    (49,00 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
540 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Turinys (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Universalöl
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna
Spalva geltona
Sandėliavimo temperatūra nuo 15 °C
Sandėliavimo temperatūra iki 50 °C
Turinys 200 ml
Purškimo antgalis, purškalas standartinė
Produkto rūšis universali alyva
Sudėties vienetas mililitrai
Modelis purškalas
Forma skyst.
Užsiliepsnoj. temperat. −104 °C
Virimo taškas −48 °C
Savybės apsauga nuo rūdžių; ekologišk.; tausoja odą
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083044 200
EAN / GTIN 4017777217308
Gamintojo numeris 21730
Gamintojas / atsakingas asmuo BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 Aham, Germany, www.ballistol.de

Aprašymas

Paskirtis:

Idealiai tinka visų tipų įrankių priežiūrai, techniniam aptarnavimui ir konservavimui. Puikiai pasiteisina įrankių kotų, prispaudimo mechanizmų, matavimo įrankių, šlifavimo spaustuvų ir fasoninių dalių priežiūrai. Neutralizuoja silpnas rūgštis ir rankų prakaitą, nekenkia odai. Ekologiškai saugus, be dervų, ypatingai universalus.

Pastaba:

Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.