{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka přístroje | 355 mm | |
| Šířka přístroje | 290 mm | |
| Výška přístroje | 320 mm | |
| Délka vkládacího koše | 240 mm | |
| Šířka vkládacího koše | 181 mm | |
| Délka čisticí nádoby | 297 mm | |
| Šířka čisticí nádoby | 238 mm | |
| Výška čisticí nádoby | 200 mm | |
| Objem čisticí nádoby | 12 l | |
| Jmenovitá kapacita | 9 l | |
| Topný výkon | 800 W | |
| Špičkový výkon ultrazvuku | 800 W | |
| Zdroj energie | Síťový provoz | |
| Jmenovité napětí | 230 V | |
| Příkon | 1 000 W | |
| Možnost rozšíření – odlučovač oleje | ne | |
| Možnost rozšíření – filtrační čerpadlo | ne | |
| Možnost rozšíření – vyplachovací modul | ne | |
| Možnost rozšíření – sušicí modul | ne | |
| Hmotnost | 7,3 kg | |
| Druh produktu | Ultrazvukový čisticí přístroj |
| Katalogové číslo | 082923 12 | |
| EAN / GTIN | 2050001962713 | |
| Číslo výrobce | 101640 + 100004 |