• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Ultraljudstvätt PRESET, Rymd: 12l

Art-nr.: 082923 12

Välj variant av artikel och antal

Rymd (l) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

enhetens längd 355 mm
enhetens bredd 290 mm
tvättens höjd 320 mm
Längd insatskorg 240 mm
Bredd insatskorg 181 mm
Rengöringstråg längd 297 mm
Rengöringstråg bredd 238 mm
rengöringsbredd höjd 200 mm
volym rengöringstråg 12 l
Nominellt innehåll 9 l
uppvärmningseffekt 800 W
ultraljudstopprestanda 800 W
Energiförsörjning Nätdriven
märkspänning 230 V
effektförbrukning 1 000 W
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare nej
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering nej
påbyggnadsmöjlighetspolmodul nej
påbyggnadsmöjlighettorkmodul nej
vikt 7,3 kg
Produktslag Ultraljudrengöringsutrustning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 082923 12
EAN/GTIN 2050001962713
Tillverkarens nummer 101640 + 100004

Benämning

Utförande:

Av draget eller svetsat rostfritt stål. Temperaturstyrning från 30 °C till 80 °C i steg om 5 °C.
Stativapparater: PRESET − draget rostfritt stål för lagring av ofta förekommande tillämpningar.

Användningsdata:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och materialet (nr 082930). Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

Leveransinnehåll:

Ultraljudstvätt med lock, utan korg (nr 082926).

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.
Insatskorg finns under nr 082926 i onlinebutiken.