{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia | 1.000 W | |
| Tensión de red | 230 V | |
| Serie | PRESET | |
| Temperatura mín. | 30 °C | |
| Temperatura máx. | 80 °C | |
| Potencia de calefacción | 800 W | |
| Longitud cesto insertable | 240 mm | |
| Anchura cesto insertable | 181 mm | |
| Longitud mordazas de limpieza | 297 mm | |
| Anchura mordazas de limpieza | 238 mm | |
| Altura mordazas de limpieza | 200 mm | |
| Rendimiento máximo ultrasonidos | 800 W | |
| Capacidad nominal | 9 l | |
| Posibilidad de ampliación | ninguno | |
| Longitud L | 355 mm | |
| Anchura | 290 mm | |
| Altura | 320 mm | |
| Material carcasa | acero fino | |
| Capacidad máx. | 12 l | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Tipo de producto | Aparato de limpieza por ultrasonidos | |
| Peso | 7,3 kg |
| Número de artículo | 082923 12 | |
| EAN / GTIN | 2050001962713 | |
| Número del fabricante | 101640 + 100004 |