Odsávací rameno s kloubem pro montáž na stůl Highflex, Typ: 1

Artiklové číslo: 082308 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Spirálový tvar
Materiál hadice Plast
Celková délka 0,5 m

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082308 1
EAN / GTIN 4003008095210
Číslo výrobce 0CA10-4001
Výrobce/odpovědná osoba ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Popis

Provedení:

Odsávací rameno Highflex s kloubem pro montáž na stůl, 500 mm. Náhradní díl pro ERSA EASY ARM 1 (č. 082303 vel. 1) a 2 (č. 082304 vel. 2).

Poznámka:

Držák na stůl by měl být umístěn min. 185 mm nad hranou stolu.