Brazo de aspiración con articulación para montaje en mesa Highflex, Tipo: 1

Número de artículo: 082308 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color negro
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible En espiral
Material tubo flexible Plástico
Longitud total 0,5 m

Identificación y clasificación

Número de artículo 082308 1
EAN / GTIN 4003008095210
Número del fabricante 0CA10-4001
Fabricante/responsable ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Descripción

Ejecución:

Brazo de aspiración Highflex con articulación para montaje en mesa, 500 mm. Pieza de repuesto para ERSA EASY ARM 1 (n.° 082303 tam.1) y 2 (n.° 082304 tam. 2).

Nota:

Para el soporte de mesa se debería prever como mínimo 185 mm por encima del borde de la mesa.