Roka za odsesavanje z zglobom za namizno montažo Highflex, Tip: 1

Št. art.: 082308 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva črna
Vrsta izdelka Schlauch
Oblika cevi spiralne oblike
Material cevi Umetna masa
Celotna dolžina 0,5 m

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082308 1
EAN/GTIN 4003008095210
Številka proizvajalca 0CA10-4001
Proizvajalec/odgovorna oseba ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Opis

Izvedba:

Roka za odsesavanje Highflex z zglobom za namizno montažo, 500 mm. Nadomestni del za ERSA EASY ARM 1 (art. 082303 vel. 1) in 2 (art. 082304 vel. 2).

Opomba:

Za namizno držalo je treba načrtovati najmanj 185 mm čez rob mize.