{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Nabíjecí | ano | |
| Indikátor stavu nabití | ano | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Průměr hlavy svítidla | 17,5 mm | |
| Světelný tok min. ϕ | 80 lm | |
| Světelný tok max. ϕ | 200 lm | |
| Doba svícení min. | 1,5 h | |
| Doba svícení max. | 4,5 h | |
| oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Modrá; Oranžová; Stříbrná | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Kapesní svítilna | |
| Celková délka L | 155 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Materiál | hliník | |
| Hmotnost celkem | 65 g | |
| Typ upevnění | Svorka | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Nastavitelné zaostření | ano | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081613 155 | |
| EAN / GTIN | 4069515048774 | |
| Číslo výrobce | 081613 155 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |