LED-Linterna LED-LENSER con batería, Longitud: 155mm

Número de artículo: 081613 155
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
141 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Recargable sí
Indicador de estado de carga sí
Clase de protección IP: IP54
Diámetro del cabezal de lámpara 17,5 mm
Flujo luminoso mín. ϕ 80 lm
Flujo luminoso máx. ϕ 200 lm
Tiempo de iluminación mín. 1,5 h
Tiempo de iluminación máx. 4,5 h
área EX no
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color azul; naranja; plateado
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Linterna de bolsillo
Longitud total L 155 mm
Aptitud para zonas EX no
Material aluminio
Peso total 65 g
Tipo de fijación Pinza
Luminosidad ajustable sí
Enfoque ajustable sí
Bombilla intercambiable no
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081613 155
EAN / GTIN 4069515048774
Número del fabricante 081613 155
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Linternas LED de alta calidad, disponibles en versiones con pilas y con batería recargable.
  • Carcasa resistente y de alta calidad de aluminio anodizado.
  • Calidad de luz excepcional con diferentes niveles de intensidad y autonomías.
  • Control de carga y descarga mediante LED de color en la carcasa.
  • Uso intuitivo.
  • Función de enfoque preciso para una iluminación puntual o de gran superficie.
  • Se carga mediante USB-C.
  • Con función Boost.

Volumen de suministro:

Incluye cable de carga USB-C, batería y cordel de mano.

Nota:

Encontrará baterías de recambio adecuadas en el n.º 081365.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Iluminación LED portátil y guiada a mano para uso profesional y doméstico.
  • Para iluminar zonas de trabajo.
  • Utilizar exclusivamente las pilas previstas o
  • la batería incluida (según el modelo).
  • La recarga solo se puede realizar mediante el cable de carga USB-C incluido (en los modelos con batería).
  • Protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua según IP54.

Utilización indebida
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Para cambiar la batería, abrir la carcasa solo por el lugar previsto.
  • No abrir la carcasa por ningún otro motivo.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o contacto directo con agua.
  • No sustituir la bombilla.