{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| wiederaufladbar | ja | |
| Ladezustandsanzeige | ja | |
| IP Schutzart | IP54 | |
| Durchmesser Leuchtkopf | 17,5 mm | |
| Lichtstrom min. ϕ | 80 lm | |
| Lichtstrom max. ϕ | 200 lm | |
| Leuchtdauer min. | 1,5 h | |
| Leuchtdauer max. | 4,5 h | |
| EX-Bereich | nein | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | blau; orange; silber | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Taschenlampe | |
| Länge gesamt L | 155 mm | |
| EX-Bereich geeignet | nein | |
| Material | Aluminium | |
| Gewicht gesamt | 65 g | |
| Art der Befestigung | Klammer | |
| Leuchtkraft verstellbar | ja | |
| Fokus einstellbar | ja | |
| Leuchtmittel austauschbar | nein | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 081613 155 | |
| EAN / GTIN | 4069515048774 | |
| Herstellernummer | 081613 155 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |