Nabíječka, Typ: 4ULTRA

Artiklové číslo: 081590 4ULTRA
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Rozhraní: Rozhraní RS232C

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozhraní Rozhraní RS232C
Jmenovité napětí 100 V - 240 V
Maximální nabíjecí proud 2 A
Maximální počet nabíjecích míst 4
Počet nabíjecích míst pro USB 1
Délka 170 mm
Šířka 110 mm
Výška 37,5 mm
Druh produktu Nabíječka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081590 4ULTRA
EAN / GTIN 4013674144679
Číslo výrobce 1001-0080
Výrobce/odpovědná osoba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Popis

Provedení:

Nabíjecí stanice na akumulátorové články řízená mikrořadičem s monitoringem jednotlivých přihrádek a rozpoznáváním vad baterií. Zobrazení stavu nabíjecí přihrádky, automatické vypínání nabíjení, ochrana před přebitím a udržovací dobíjení. Vstupní napětí 100−240 V.
S LC displejem pro detailní kontrolu procesu nabíjení a s přídavnými akustickými hlášeními.

Použití:

Nabíjecí místa pro NiMH/NiCd akumulátory: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA nebo 1-3 × Baby C nebo 1-2 × Mono D.
Nabíjecí místa pro Li-Ion akumulátory: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 atd. nebo 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 nebo 1-2 × 3265.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB