Piles lithium-métal, Format international: LR6

Réf.: 081559 LR6
Fixer le prix 2 unités (3,10 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
440 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Format international Fixer le prix 2 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nennspannung
1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien
2 pc.
Type de produit
batterie
Batterieart
lithium (Li)
Gewicht pro Batterie
45 g
Internationale Baugröße
AA (LR6)
wiederaufladbar
non
Sommaire
pièce unique

Identification et classification

Référence article 081559 LR6
EAN / GTIN 4013674003730
Réf. fabricant 5021003
Fabricant/personne responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Description

Exécution:

Piles de marque de haute qualité en lithium-métal avec capacité maximale et auto-décharge minimale. Durée d'utilisation de 10 ans (détecteurs de fumée, commandes, etc.).
Plage de températures: −40 °C à 60 °C.

Livraison:

2 pièces.