Lithium-kovové baterie, Mezinárodní konstrukční velikost: LR3

Artiklové číslo: 081559 LR3
Nastavit cenu 2 ks (CZK 78,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
748 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Mezinárodní konstrukční velikost Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2
Chemické složení lithium-kov
Označení baterie Micro, AAA
Mezinárodní konstrukční velikost LR3
Jmenovité napětí 1,5 V
Nabíjecí ne
Hmotnost jednoho kusu 29 g
Druh produktu Baterie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081559 LR3
EAN / GTIN 4013674003747
Číslo výrobce 5021013
Výrobce/odpovědná osoba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Popis

Provedení:

Kvalitní značkové baterie v kvalitě lithium-kov s maximální kapacitou a minimálním vlastním vybíjením. Doba použití 10 let (hlásiče kouře, řízení atd.).
Teplotní rozsah použití −40 °C až 60 °C.

Rozsah dodávky:

2 ks.