LED čelovka s akumulátorem, Typ: 300

Artiklové číslo: 081493 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 675 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 65
Zóna ATEX žádná
Světelný tok 100 lm - 300 lm
Doba svícení 2 h - 6 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Celková délka 78 mm
Celková šířka 47 mm
Hmotnost 111 g
Druh produktu Čelovka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081493 300
EAN / GTIN 4062406242480
Číslo výrobce 081493 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

LED čelní světla s širokým světelným kuželem pro optimální osvětlení celé pracovní oblasti. Bezdotykové zapnutí / vypnutí pomocí senzorového systému se 2 stupni svícení.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Podle IP 65 chráněno před prachem a proti tryskající vodě.
  • Podle VCH 07 odolné proti nárazům.

Nesprávné použití
  • Není vhodné pro použití dětmi.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • V případě poškození pouzdra již dále nepoužívejte.
  • Pouzdro neotvírejte.
  • Osvětlovací těleso neměňte.