• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

LED kapesní svítilna Work s akumulátorem, Typ: P18R-WORK

Artiklové číslo: 081469 P18R-WORK
Sleva
6 018,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce P18R-WORK
Ochranná třída IP IP 54
Zóna ATEX žádná
Světelný tok 2 600 lm
Světelný tok stupeň 2 1 000 lm
Světelný tok stupeň 3 30 lm
Doba svícení 2,5 h
Doba svícení stupeň 2 4,5 h
Doba svícení stupeň 3 70 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Osvětlovací těleso Modul LED
Advanced Focus System (AFS) ano
Smart Light Technology (SLT) ano
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Napětí akumulátorů 3,7 V
Celková délka 183 mm
⌀ hlavy 99 mm
Hmotnost 669 g
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081469 P18R-WORK
EAN / GTIN 4058205020749
Číslo výrobce 502188
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Provedení:

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě, jsou všechny kontakty pozlacené, kvalitní čočky koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním.
Řada Ledlenser Work, skoro nezničitelné svítilny pro hrubé použití v komerčním prostředí.
  • Gumový kryt u hlavy lampy a u koncové krytky chrání před údery a poškozením.
  • Přídavné čelní sklo chrání čočku před poškrábáním.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB kabelu a poutka na ruku.