LED-es zseblámpa Work akkuval P18R-WORK

Cikkszám: 081469 P18R-WORK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 54

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése P18R-WORK
IP védettségi osztály IP 54
ATEX zóna Nincs
Fényáram 2 600 lm
Fényáram 2 fokozat 1 000 lm
Fényáram 3 fokozat 30 lm
Világítási idő 2,5 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 4,5 óra
Világítási időtartam 3. fokozat 70 óra
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
Advanced Focus System (AFS) igen
Smart Light Technology (SLT) igen
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 3 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Teljes hossz 183 mm
Fej ⌀ 99 mm
Súly 669 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081469 P18R-WORK
EAN / GTIN 4058205020749
Gyártó száma 502188

Leírás

Kivitel:

A Ledlenser a vezető LED-es zseblámpa technológiával rendelkezik. A fröccsenő víznek ellenálló alumínium házban minden érintkező aranyozott, kiváló minőségű lencsék terelik a homogén és csekély veszteségű fényt. Minden lámpa fókuszálható lámpafejjel rendelkezik.
Ledlenser Work sorozat, szinte elpusztíthatatlan lámpák durva ipari használathoz.
  • A lámpafejen és a zárósapkánál gumi fedéllel az ütések és sérülések ellen.
  • A plusz első lap védi a lencsét a karcolásoktól.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB töltőkábel és csuklópánt.