{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | P18R-WORK | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 2.600 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 1.000 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 3 | 30 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 2,5 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 4,5 h | |
Trajanje osvjetljenja stuba 3 | 70 h | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Advanced Focus System (AFS) | da | |
Smart Light Technology (SLT) | da | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 3 Ah | |
Napon baterije | 3,7 V | |
Ukupna duljina | 183 mm | |
⌀ glave | 99 mm | |
Težina | 669 g | |
Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
Broj artikla | 081469 P18R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205020749 | |
Broj proizvođača | 502188 |