LED kapesní svítilna s akumulátorem, Typ: 170

Artiklové číslo: 081364 170
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 177 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,7 V
Kapacita akumulátoru 2,9 Ah
Nabíjecí ano
Typ krytí IP IP54
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 2
Světelný tok min. ϕ 200 lm
Světelný tok max. ϕ 900 lm
Doba svícení min. 2 h
Doba svícení max. 4,5 h
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva červená; Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Kapesní svítilna
Celková délka L 164 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál hliník
Hmotnost celkem 160 g
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelné zaostření ano
CRI (index vykreslení barev) Ra 80
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081364 170
EAN / GTIN 4062406942595
Číslo výrobce 081364 170
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní dobíjecí LED kapesní svítilna z eloxovaného hliníku. 2 světelné režimy s přídavnou funkcí Boost nabízejí vynikající výkon pro jakékoliv využití. Jednoruční zaostřování umožňuje rychlou a jednoduchou regulaci světelného kužele.
  • Kontrola nabíjení a vybíjení pomocí barevné LED diody ve spínači.
  • Dlouhá doba provozu s konstantním světelným výkonem.
  • Nabíjecí USB-C zásuvka.
  • Ochrana proti odkutálení.
  • Hlava svítilny umožňuje zaostřování.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB-C kabelu a akumulátoru.
S poutkem na ruku.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory najdete pod č. 081365

Warning:

Stanovené použití
  • Vhodné pro průmyslové a soukromé použití. Pro průmyslové a soukromé použití.
  • IP54, chráněno před prachem a proti stříkající vodě podle IP 54.

Nesprávné použití
  • Není vhodné pro použití dětmi.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Při výměně akumulátoru otvírejte pouzdro pouze na určeném místě. Pouzdro jinak neotvírejte.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečnímu záření, otevřenému ohni nebo přímému kontaktu s vodou.
  • Po těžkém úderu nebo pádu již dále nepoužívejte.
  • Osvětlovací těleso neměňte.