Akkukäyttöinen LED-taskulamppu 170

Tuote nro.: 081364 170
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 251 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 54
  • Taskulampputoiminto: Tarkennus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
Taskulampputoiminto Tarkennus
Valovirta 500 lm
Valovirta, porras 2 200 lm
Valovirran tehostin 900 lm
Valaisuaika 2 h
Valaisuaika porras 2 4,5 h
Valaisuaika boost 30 s
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED-valo
CRI-arvo >80
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 2,9 Ah
akun jännite 3,7 V
Vaihdettava akku kyllä
Kokonaispituus 164 mm - 176 mm
Pään ⌀ 32 mm
Paino 160 g
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081364 170
EAN / GTIN 4062406942595

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä LED-taskulamppu, eloksoitua alumiinia. Boost-toiminnolla varustettu 2-portainen kytkentä tuottaa erinomaisen valotehon kaikkiin käyttötarkoituksiin. Yhdellä kädellä tehtävä tarkennus mahdollistaa valokeilan nopean ja helpon säädön.
  • Latauksen ja purkautumisen seuranta kytkimen värillisellä LED-valolla.
  • Pitkä käyttöaika, tasainen valoteho.
  • USB-C-latausliitäntä.
  • Vierimisenesto.
  • Tarkennettavalla valaisinpäällä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-C-latauskaapelin ja akun.
Rannelenkki.

Ohje:

Sopivat vara-akut löytyvät numerolla 081365

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript