LED džepna lampa s baterijom 170

Artikl br.: 081364 170
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4.251 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 54
  • Funkcija džepne svjetiljke: Fokus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
Funkcija džepne svjetiljke Fokus
Jakost svijetlosti 500 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 200 lm
Pojačanje svjetlosnog toka 900 lm
Trajanje osvjetljenja 2 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 4,5 h
Trajanje pojačanog svjetla 30 s
Opskrba energijom Mrežni pogon
Rasvjetno tijelo LED svjetiljka
CRI vrijednost >80
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 2,9 Ah
Napon baterije 3,7 V
Zamijenjiva baterija da
Ukupna duljina 164 mm - 176 mm
⌀ glave 32 mm
Težina 160 g
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081364 170
EAN / GTIN 4062406942595

Opis

Izvedba:

Punjiva i robusna LED džepna svjetiljka od eloksiranog aluminija. Sklop u 2 faze s dodatnom funkcijom pojačanja pruža odličnu izlaznu snagu svjetla za sve primjene. Fokusiranje s jednom rukom omogućuje brzu i jednostavnu regulaciju konusa svjetlosnog snopa.
  • Nadzor punjenja i pražnjenja pomoću LED indikatora u boji na prekidaču.
  • Dugo vrijeme rada uz konstantnu izlaznu snagu svjetla.
  • USB-C priključak za punjenje.
  • Zaštita od kotrljanja.
  • S glavom svjetiljke koja se može usmjeriti.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje i USB kabel za punjenje i bateriju.
S trakom za nošenje oko ruku.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore pronaći ćete pod br. 081365

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi