{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná třída IP | IP 65 | |
| Zóna ATEX | žádná | |
| Světelný tok | 1 600 lm | |
| Doba svícení | 3 h | |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
| Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátoru | 8 Ah | |
| Napětí akumulátorů | 7,4 V | |
| Celková délka | 202 mm | |
| Celková šířka | 55 mm | |
| Celková výška | 202 mm | |
| Hmotnost | 1 450 g | |
| Druh produktu | Pracovní svítilna | |
| Příkon | 20 W |
| Katalogové číslo | 081286 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197796295 | |
| Číslo výrobce | 081286 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |